glimmer(トムス)
glimmer(トムス)の シャツ・インナー
glimmer(トムス)の 半袖 シャツ・インナー
glimmer(トムス)の ポロシャツ 半袖
4.4オンスABPドライボタンダウンポロシャツ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全208種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
23090752
品番
00331-ABP
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
バスケットに入れる
ポケット付きでカジュアルユニフォームに最適
色
オレンジ
サイズ
5L
身長(cm)
189
肩幅(cm)
59
袖丈(cm)
27
素材
150g/m
2
メッシュ(4.4oz)、ポリエステル100%
身幅(cm)
68
色番
015
身丈(cm)
82
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
W11×H13