※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2T20
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23092223
品番
CM2T20-10Z
参考基準価格(税別)
¥6,550
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) ラバークッション
ストローク(mm)
10
形式
(-) 空気圧タイプ
ねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード