※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2T20
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23092284
品番
CM2T20-30Z-XC9A
参考基準価格(税別)
¥8,970
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク調整範囲(mm)
(A)0〜25
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) ラバークッション
ストローク(mm)
30
取付支持形式
(T) ヘッド側トラニオン形
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード