glimmer(トムス)
glimmer(トムス)の ワーキングウェア
glimmer(トムス)の トップス
glimmer(トムス)の オールシーズン トップス
4.4オンス AMZ ドライジップパーカー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全112種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
23092834
品番
00338-AMZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
紫外線対策に効果的なドライ素材パーカー
色
ネイビー
サイズ
M
種別
パーカー
身長(cm)
170
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
62
素材
150g/m
2
メッシュ(4.4oz)、ポリエステル100%
身幅(cm)
50
色番
031
身丈(cm)
66