00339-AYP 4.4オンス AYPドライレイヤードポロシャツ glimmer(トムス) 23093166

4.4オンス AYPドライレイヤードポロシャツ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ネイビー×イエロー
サイズ3L
内容量1枚注文コード23093166品番00339-AYP
参考基準価格(税別)¥2,320販売価格(税込)¥2,189
販売価格(税別)
1,990

人気のレイヤードポロのドライ素材

ネイビー×イエローサイズ3L身長(cm)183肩幅(cm)53袖丈(cm)25素材150g/m2 メッシュ(4.4oz)、ポリエステル100%身幅(cm)60色番312身丈(cm)77ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)W11×H12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23093638
2024-07-20
用途: 普段着
その他業種

生地が厚くも薄くも無く適度で、暑い時期にはちょうど良いです。 ストレッチ素材で脱ぎ着も楽です。 胸にポケットが有るシャツが好みなのでこれも良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする