※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CG1Wシリーズ CDG1WBA25
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・クッション・ロッド先端ねじ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(A) エアクッション
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
注文コード
23094917
品番
CDG1WBA25-100Z-XC13A
参考基準価格(税別)
¥10,340
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動両ロッド
仕様
(-XC13A) ポートを上にした場合ロッドより見て右側取付
ストローク(mm)
100
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
CADデータダウンロード