※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CG1Wシリーズ CDG1WBA63
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
75
100
125
25
50
75
80
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23095249
品番
CDG1WBA63-75Z-M9BL
参考基準価格(税別)
¥28,440
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
75
クッション
(A) エアクッション
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード