曜日別特売
CDG1WBN80-20Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CG1Wシリーズ CDG1WBN80 SMC 23096195

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CG1Wシリーズ CDG1WBN80

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
クッション
(N) ラバークッション
ストローク(mm)
20
注文コード
23096195
品番
CDG1WBN80-20Z
参考基準価格(税別)¥20,320販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ストローク(mm)
20
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする