CAWアーミーワークキャップ

(23件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23096675 品番00730-CAW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

人気のワークキャップで個性を出す。

ネイビー サイズF 寸法(cm)58〜60 素材綿100% 色番031

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:429

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23096666
2022-10-25
用途:
倉庫内作業

短めのつばが作業を妨げず、また鋲が無いので金属探知機がスムーズに通れます。自分の頭囲は55p位で購入時はジャストサイズでしたが、2度目は緩かったです。何度かの着用と洗濯でゴムが伸び緩くなってしまいますが、洗い替えにリピ買いです。

対象商品:
23096666
2021-12-21
用途:
整備作業に
サービス業

お世話になりました、整備作業にヘルメットの下に使用しましたが良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
23096675
2021-07-14
用途:
外作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

4個購入しましたが、大きさのバラ付きも気になる程ではなく、大きさも丁度良く、ヘルメットインナーと一緒に毎日使わせていただいております。

対象商品:
23096675
2021-08-21
用途:
工場内で使用

お客様の工場に訪問時、帽子が着用義務のために購入しました。使用感は可もなく不可もなくですが飽きないデザインなので長く使えると思います。

対象商品:
23096693
2020-04-15
用途:
作業帽

木工所での作業帽として使用しています。
つばは長すぎずちょうど良いです。
野球帽の様な頭頂のボタンが無いので、イヤーマフなどを付けた時も邪魔にならないのが良いです。
後ろのゴムはいずれ伸びてしまいそうですが、価格相応といったところです。

対象商品:
23096684
2020-05-16
用途:
普段使い
卸売・小売業

頭が大きく、市販のキャップはきついものが多いですが、こちらはきつい事もなく満足でした。

対象商品:
23096675
2020-05-06
用途:
整備作業時
アキモーター 様

ツバが短い事で作業時の邪魔にならず気に入っています。
汚れたら洗って使っていますが色落ち、部分変色するのが気になっています。

1人が参考にしています
対象商品:
23096666
2020-07-20
用途:
配達等外出時
有限会社 一心堂 様

つばが小さめでコンパクトにたためるので持ち運びに便利。ゴムがきついので頭囲が大きい私にはきつめです。もう少し大きめなら最高。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする