Printstar(トムス)
Printstar(トムス)の バッグ・キャップ
Printstar(トムス)の バッグ
Printstar(トムス)の トートバッグ
ENNナチュラルファイルバッグ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23096982
品番
00762-ENN
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ナチュラル素材をリーズナブルな価格で。
ECO。
色
ナチュラル
サイズ
F
材質
シーチング 綿100%
寸法(幅W×高さH)(mm)
260×330
色番
106
持ち手寸法(mm)
25×280