※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CG1Wシリーズ CDG1WLA25
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
100
注文コード
23097263
品番
CDG1WLA25-100Z-XC13B
参考基準価格(税別)
¥10,840
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動両ロッド
仕様
(-XC13B) ポートを上にした場合ロッドより見て左側取付
ストローク(mm)
100
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
CADデータダウンロード