※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CG1Wシリーズ CDG1WLA80
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
235
注文コード
23097446
品番
CDG1WLA80-235FZ-K59WL
参考基準価格(税別)
¥43,070
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動両ロッド
リード線長さ(mm)
(L) 3
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
オートスイッチ種類
K59W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ストローク(mm)
235
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード