※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CG1Wシリーズ CDG1WLN20
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・クッション
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(N) ラバークッション
注文コード
23097507
品番
CDG1WLN20-45Z
参考基準価格(税別)
¥6,770
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
45
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
CADデータダウンロード