NSBナイロンシューズバッグ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23097786 品番00775-NSB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥570
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

多用途に使える巾着タイプのバッグ

ブラック サイズF 材質ナイロン100% 寸法(幅W×高さH)(mm)340×430 色番005

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:426

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23097804
2024-03-04
用途:
学童用品として使用
製造業

体操着やプールバッグとして使ってます
薄くて軽くてかさばらない。丈夫だしすぐ乾く。
カラーも豊富だから兄弟で使える。
重宝してます。

対象商品:
23097838
2023-08-17
用途:
内履きを入れる
建設業・工事業

撥水加工がされているような巾着袋です、別に靴を入れなくても用途は自由かと思います、大人のスニーカーを入れるのにちょうどよい袋ということです、安いので〇カラバリ豊富で〇

対象商品:
23097804
2021-08-19
用途:
ツーリング時
相沢工房 様 (製造業)

バイクでツーリング時に荷物を入れてリヤシートにネットを掛けて使用、防水性が高いので荷物が濡れません。色々な色とサイズが有るので良いと思います。

対象商品:
23097856
2021-10-30
用途:
着替え入れ
不動産業

ツーリングに着替えを収納できる防水性のある巾着を探して購入しました。防止性は未確認ですが特に支障なく使用できました。

対象商品:
23097786
2019-05-31
用途:
作業場の移動時
加速器エンジニアリング株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

デザインがシンプルで良かったのと複数人なので色々なカラーがあってよかった!

対象商品:
23097777
2018-07-21
用途:
出張時のトラベルバックとして

5枚購入して(色違い)出張時のトラベルバックとして使用しています.(靴(安全靴)も入れます)一見、百均製と同等かと思いましたが、縫い合わせ部の生地がほつれないよう加工がしてあったり、紐の滑りが良かったり、縫製がしっかりしていてたりと価格以上に良いところがあります.縫製にまじめさを感じました.
色違いで入れる物を識別したいので12色くらいほしいところです.

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする