※サンプル画像 (上から2段目が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CJ2W-Zシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23098383 品番 CJ2WB10-80Z-XC22
参考基準価格(税別)¥5,560 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)80 クッション(-) ラバークッション

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする