00809-SBM SBM半袖ブロードシャツ(メンズ) AIMY(トムス) 23099195

00809-SBM SBM半袖ブロードシャツ(メンズ) AIMY(トムス) 23099195 00809-SBM SBM半袖ブロードシャツ(メンズ) AIMY(トムス) 23099195

SBM半袖ブロードシャツ(メンズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード23099195 品番00809-SBM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は42種類から選べます 他の種類を見る

ブロードの特性を十分に生かし、涼しさと動きやすさを追求。
形状安定。
抗菌防臭。
何度洗濯しても型くずれしにくく色落ちも少ない。

サイズL ホワイト 身長(cm)179 肩幅(cm)45 袖丈(cm)25 首廻り(cm)42 素材オックスフォード、綿65%・ポリエステル35% 身幅(cm)57.5 色番001 身丈(cm)78 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)W11.5×H13.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする