※サンプル画像 (上から2段目が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CDJ2WF16
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・リード線長さ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
リード線長さ(mm)
(L) 3
注文コード
23099379
品番
CDJ2WF16-40Z-A93L-B
参考基準価格(税別)
¥9,220
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
ストローク(mm)
40
オートスイッチ取付方法
(B) バンド取付
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード