AIMY(トムス)
AIMY(トムス)の シャツ・インナー
AIMY(トムス)の 半袖 シャツ・インナー
AIMY(トムス)の Tシャツ 半袖
SBM半袖ブロードシャツ(メンズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
23099493
品番
00809-SBM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
42
種類から選べます
他の種類を見る
ブロードの特性を十分に生かし、涼しさと動きやすさを追求。
形状安定。
抗菌防臭。
何度洗濯しても型くずれしにくく色落ちも少ない。
サイズ
3L
色
サックス
身長(cm)
183
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
27
首廻り(cm)
45
素材
オックスフォード、綿65%・ポリエステル35%
身幅(cm)
65.5
色番
033
身丈(cm)
84
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
W11.5×H13.5