00875-THA THA H型エプロン AIMY(トムス) 23101907

00875-THA THA H型エプロン AIMY(トムス) 23101907 00875-THA THA H型エプロン AIMY(トムス) 23101907

THA H型エプロン

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード23101907 品番00875-THA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

安心の着用感が魅力のH型エプロン。

レッド サイズL 素材ツイル ポリエステル65%・綿35% 身幅(cm)105 色番010 前中心丈(cm)90 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)W17.5×H21

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:367

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23101873
2022-04-17
用途:
厨房用エプロン
飲食業

普通の形のものです。ひもが太めなのが楽に使えます。男性、痩せ型、が使っていますが問題無しです。

対象商品:
23101968
2019-06-07
用途:
菓子作りの作業中に使ってます。
おかし花月 様

肩からズレ易く、肩紐の腰部分(背中側)の位置をずらして、付け直して使っています。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
23101925
2019-01-15
用途:
製造業
製造業

本来Mでもよかったのですが冬場厚着することを想定してLにしてみたら意外と大きく、長さも膝下とけっこう長かったですが、小さくて動きづらいよりはマシ。ポケットも大きく洗濯してもすぐ乾くので重宝しています。だめになったらまたリピします。

対象商品:
23101873
2018-10-21
用途:
家事
おむすびキッチン 様 (サービス業)

思っていた以上にしっかりとした生地で、ポケットも大きくて使いやすいです。160p普通体型女性ですが、Mでぴったりサイズでした。

1人が参考にしています
対象商品:
23101925
2018-10-12
用途:
家事
教育・研究機関

しっかりとしたシャキッとした生地で、よかったです。

対象商品:
23101986
2018-03-15
用途:
塗装作業時
製造業

ふつう体型の女性にはLサイズは大きかったので次はMサイズにしました

対象商品:
23101986
2018-03-02
用途:
洗車等

生地が薄い感じでしたが、使用してみての不満は特になかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする