00876-MMA MMAミドルエプロン AIMY(トムス) 23102013

00876-MMA MMAミドルエプロン AIMY(トムス) 23102013 00876-MMA MMAミドルエプロン AIMY(トムス) 23102013

MMAミドルエプロン

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード23102013 品番00876-MMA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

使い勝手の良いミドル丈がポイント。

フォレストグリーン サイズF 裾幅(cm)74 素材ツイル ポリエステル65%・綿35% 身幅(cm)90 色番107 前中心丈(cm)60 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)W16.5×H20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23101995
2021-06-14
用途:
店で
製造業

長さ的にも丁度よく、使い勝手がいいです。
少し埃がつきやすい点があるのがマイナスポイント。
そのほかは抜群です。

対象商品:
23101995
2019-01-11
用途:
料理するときに使います。
サービス業

ショートタイプのエプロンの中では、他社製品と比較しても価格、デザイン面で非常に満足な製品で購入して良かったと思います。
首かけタイプは、毎回着用する手間が掛かりますが、さっと着けらる点がすごく良いです。
ポケットが2つ付いている点も便利で重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする