AIMY(トムス)
AIMY(トムス)の エプロン
AIMY(トムス)の 前掛け
HML帆前掛け ロング
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
23102144
品番
00881-HML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,400
綿100%活躍の広がるロング丈。
色
ネイビー
サイズ
F
裾幅(cm)
47
素材
(本体)綿100%帆布、(ひも)ポリエステル67%・アクリル25%・レーヨン5%・その他3%
身幅(cm)
47
色番
031
前中心丈(cm)
67.5
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
W14×H19