曜日別特売
CDG1KDA63-150Z 標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1Kシリーズ CDG1KDA63 SMC 23114779

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1Kシリーズ CDG1KDA63

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品はクッションなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(A) エアクッション
注文コード
23114779
品番
CDG1KDA63-150Z
参考基準価格(税別)¥23,490販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980
ストローク(mm)
150
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする