積載荷重(kg)450
荷台寸法(幅)(mm)600
荷台寸法(奥行)(mm)900
床面高さ(mm)213
ハンドル高さ(mm)850
車輪径(Φmm)125
質量(kg)40
材質(荷台)SUS304
材質(ハンドル)SUS304
材質(車輪)ウレタン
材質(車輪・金具)スチール
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房
仕様完成品出荷
種別完成品出荷
材質荷台甲板/SUS304-1.5t、ハンドル/SUS304-Φ25×2.0t、メッシュ/SUS304-Φ3.5×50×50格子、フットブレーキ/SUS304、金具:スチール、車輪:プレート式ウレタン車
耐荷重(kg)450
有効寸法(mm)815×530×500
ブレーキ/ストッパーあり