金網付ステンレス台車フットブレーキ付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 荷台寸法(幅)(mm)750 荷台寸法(奥行)(mm)1200 注文コード23115977 品番MD-1275D-FB
参考基準価格(税別)¥405,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は荷台寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

ハンドル下のペダルを踏み込むことで簡単・確実に固定車二輪を同時にロックします。
形状の定まらない不安定な物や製品の搬送でも金網付だから転落事故等を防ぎます。
観音扉式ですから開口部が広くフラットな荷台から製品の積み降ろしがスムーズにおこなえます。
フットブレーキも含め全ての部品がオールステンレス製台車です。(キャスター部を除く)
荷台裏面には汚れ溜まりのない複数折した強度のある補強材を採用。

積載荷重(kg)500 荷台寸法(幅)(mm)750 荷台寸法(奥行)(mm)1200 床面高さ(mm)240 ハンドル高さ(mm)850 車輪径(Φmm)150 質量(kg)54.4 材質(荷台)SUS304 材質(ハンドル)SUS304 材質(車輪)ウレタン 材質(車輪・金具)SUS 用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房 仕様完成品出荷 種別完成品出荷 材質荷台甲板/SUS304-1.5t、ハンドル/SUS304-Φ25×2.0t、メッシュ/SUS304-Φ3.5×50×50格子、金具:SUS、車輪:プレート式ウレタン車 耐荷重(kg)500 有効寸法(mm)1115×680×500 ブレーキ/ストッパーあり
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする