ステンレステーブルワゴン

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 23116582 品番 LT-H9045D
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

上段はフラットなテーブル型で下部はH型補強枠のみのシンプルな構造です。
完成品ですので、組立作業もなく、導入してすぐにご利用いただけます。
キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。

耐荷重(kg)80 間口(mm)900 奥行(mm)450 全高(mm)750 用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房 仕様完成品出荷 材質甲板部/SUS304-1.0t、脚部/SUS304-Φ25×1.5t 質量(kg)10.7 キャスター金具:SUS、車輪:Φ50自在ナイロン車×4(内2輪ストッパー付) 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)900×450×750
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23116598
2017-09-27
用途:
オートクレーブの台に使用
医療・福祉・介護関連業

本体が頑丈です。キャスターが小さいのが残念。総合的には○です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする