16012160 わたらせ布目盆 朱かすり渕黒SL 福井クラフト 23116878

わたらせ布目盆 朱かすり渕黒SL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ尺3 注文コード23116878 品番16012160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,400
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る
材質ABS樹脂 サイズ尺3 表面処理ノンスリップ加工 色(柄)朱かすり渕黒 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)395×284×13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする