福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
わたらせ盆 銀彩渕黒SL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23116957
品番
16011880
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
サイズ
尺5
高さ(mm)
14
短辺(mm)
328
長辺(mm)
455
表面処理
ノンスリップ加工
色(柄)
銀彩渕黒