福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
わたらせ盆 黒SLタタキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23116975
品番
16011840
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
サイズ
尺4
高さ(mm)
13
短辺(mm)
305
長辺(mm)
425
表面処理
ノンスリップ加工
色(柄)
黒タタキ