福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
わたらせ盆 黒SLタタキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23116984
品番
16011850
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
サイズ
尺5
高さ(mm)
14
短辺(mm)
328
長辺(mm)
455
表面処理
ノンスリップ加工
色(柄)
黒タタキ