角わたらせ盆 銀彩渕黒SL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23117088 品番 50412240
参考基準価格(税別)¥3,650 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
材質ABS樹脂 サイズ尺2 高さ(mm)13 短辺(mm)360 長辺(mm)360 表面処理ノンスリップ加工 色(柄)銀彩渕黒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする