福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
角わたらせ盆 黒SLタタキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23117097
品番
50412130
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
サイズ
9寸
高さ(mm)
13
短辺(mm)
270
長辺(mm)
270
表面処理
ノンスリップ加工
色(柄)
黒タタキ