福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
角わたらせ盆 溜毘沙門天塗
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23117203
品番
50412120
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
サイズ
尺2
高さ(mm)
13
短辺(mm)
360
長辺(mm)
360
色(柄)
溜毘沙門天塗