福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
フライト盆 グリーンパール毘沙門天SL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23117228
品番
15053240
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
サイズ
尺3
高さ(mm)
19
短辺(mm)
276
長辺(mm)
394
表面処理
ノンスリップ加工
色(柄)
グリーンパール毘沙門天