福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
フライト盆 グリーンパール毘沙門天SL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23117246
品番
15053245
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
サイズ
尺5
高さ(mm)
21
短辺(mm)
325
長辺(mm)
456
表面処理
ノンスリップ加工
色(柄)
グリーンパール毘沙門天