フライト盆 新溜天黒SL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23117377 品番 50300180
参考基準価格(税別)¥5,650 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
材質ABS樹脂 サイズ尺6 高さ(mm)21 短辺(mm)340 長辺(mm)485 表面処理ノンスリップ加工 色(柄)新溜天黒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする