フライト盆 新溜天黒SL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23117395 品番 50300200
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
材質ABS樹脂 サイズ2尺 高さ(mm)25 短辺(mm)446 長辺(mm)596 表面処理ノンスリップ加工 色(柄)新溜天黒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする