福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
フライト盆 新溜天黒SL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23117413
品番
50300150
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
サイズ
尺3
高さ(mm)
19
短辺(mm)
276
長辺(mm)
394
表面処理
ノンスリップ加工
色(柄)
新溜天黒