フライト盆 ベージュメタ普賢塗SL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23117718 品番 15052900
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
材質ABS樹脂 サイズ尺4 高さ(mm)20 短辺(mm)301 長辺(mm)425 表面処理ノンスリップ加工 色(柄)ベージュメタ普賢塗

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする