福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
奥広フライト盆 黒パールSL
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23117842
品番
50303860
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
従来のフライト盆より奥行きがあり使いやすいタイプです。
材質
ABS樹脂
サイズ
尺5
高さ(mm)
21
短辺(mm)
355
長辺(mm)
456
表面処理
ノンスリップ加工
色(柄)
黒パール