福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
奥広フライト盆 溜毘沙門天
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23117858
品番
50301520
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
従来のフライト盆より奥行きがあり使いやすいタイプです。
材質
ABS樹脂
サイズ
尺3
高さ(mm)
19
短辺(mm)
310
長辺(mm)
394
色(柄)
溜毘沙門天