福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
奥広フライト盆 溜毘沙門天
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23117876
品番
50301540
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
従来のフライト盆より奥行きがあり使いやすいタイプです。
材質
ABS樹脂
サイズ
尺5
高さ(mm)
21
短辺(mm)
355
長辺(mm)
456
色(柄)
溜毘沙門天