福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
ウエーブトレー 黒パールSL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23117946
品番
50304050
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
サイズ
尺3
高さ(mm)
28
短辺(mm)
292
長辺(mm)
395
表面処理
ノンスリップ加工
色(柄)
黒パール