福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
エアートレー 溜毘沙門天塗
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23118278
品番
15006460
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
サイズ
尺3
高さ(mm)
19
短辺(mm)
310
長辺(mm)
392
色(柄)
溜毘沙門天塗