福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
布目エアートレー 朱かすりSL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23118357
品番
15006740
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,850
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ABS樹脂
サイズ
尺3
高さ(mm)
19
短辺(mm)
310
長辺(mm)
392
表面処理
ノンスリップ加工
色(柄)
朱かすり