福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
アイディー盆 グリーン天黒SL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23118393
品番
50304780
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
サイズ
尺3
高さ(mm)
21
短辺(mm)
276
長辺(mm)
394
表面処理
ノンスリップ加工
色(柄)
グリーン天黒