アイディー木目盆 黒天朱SL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23118576 品番 15234680
参考基準価格(税別)¥4,850 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質ABS樹脂 サイズ尺6 高さ(mm)22 短辺(mm)340 長辺(mm)486 表面処理ノンスリップ加工 色(柄)黒天朱

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする