福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
ウイングトレー グリーン銀河普賢塗SL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23118847
品番
15151540
参考基準価格(税別)
¥6,850
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
サイズ
尺8
高さ(mm)
30
短辺(mm)
392
長辺(mm)
549
表面処理
ノンスリップ加工
色(柄)
グリーン銀河普賢塗