福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
ウイングトレー 黒パールSL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23119005
品番
50410000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ABS樹脂
サイズ
尺5
高さ(mm)
25
短辺(mm)
327
長辺(mm)
458
表面処理
ノンスリップ加工
色(柄)
黒パール