ウイングトレー 黒乾漆クリヤータタキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23119048 品番 15151320
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質ABS樹脂 サイズ尺3 高さ(mm)22 短辺(mm)283 長辺(mm)396 色(柄)黒乾漆クリヤータタキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする