福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
ウイングトレー 黒乾漆クリヤータタキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23119057
品番
15151330
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
サイズ
尺4
高さ(mm)
23
短辺(mm)
305
長辺(mm)
427
色(柄)
黒乾漆クリヤータタキ